Eriks

Tandveerring Open binnenvertanding DIN 6797 M22 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11747474
  • Fabrikant:4043377145727
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,24/ stukexcl. btw

€ 0,29incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6797J
Serie
DIN 6797J
Geschikt voor boutmaat (M..)
22
Binnendiameter
23 mm
Buitendiameter
36 mm
Dikte
1.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
6797J
Uitvoering
Open binnenvertanding
Type
Tandveerring