Eriks

Tandveerring Open binnenvertanding DIN 6797 M14 Verenstaal

  • ERIKS:11787222
  • Fabrikant:4043952475546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,16incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6797J
Serie
DIN 6797J
Geschikt voor boutmaat (M..)
14
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
24 mm
Dikte
1 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6797J
Uitvoering
Open binnenvertanding
Type
Tandveerring