€ 0,07/ stukexcl. btw
€ 0,09incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6797J |
Serie | DIN 6797J |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 14 |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Dikte | 1 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
DIN-norm | 6797J |
Uitvoering | Open binnenvertanding |
Type | Tandveerring |