Eriks

Tandveerring Gesloten buitenvertanding DIN 6798 M6 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23692076
  • Fabrikant:4043952477755
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

2000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798A
Serie
DIN 6798A
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
11 mm
Dikte
0.7 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
DIN-norm
6798A
Uitvoering
Gesloten buitenvertanding
Type
Tandveerring