Eriks

Tandveerring Gesloten buitenvertanding DIN 6798 M5 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23680032
  • Fabrikant:8714723536761
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

800 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798A
Serie
DIN 6798A
Geschikt voor boutmaat (M..)
5
Binnendiameter
5.1 mm
Buitendiameter
9 mm
Dikte
0.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
DIN-norm
6798A
Uitvoering
Gesloten buitenvertanding
Type
Tandveerring