Eriks

Tandveerring Gesloten binnenvertanding DIN 6798 M8.4 Roestvaststaal (RVS) A4

  • ERIKS:23730148
  • Fabrikant:4043377146847
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798J
Serie
DIN 6798J
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
15 mm
Dikte
0.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
DIN-norm
6798J
Uitvoering
Gesloten buitenvertanding
Type
Tandveerring