€ 0,04/ stukexcl. btw
€ 0,05incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6798J |
Serie | DIN 6798J |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 8 |
Binnendiameter | 8.4 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Dikte | 0.8 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
DIN-norm | 6798J |
Uitvoering | Gesloten buitenvertanding |
Type | Tandveerring |