€ 0,02/ stukexcl. btw
€ 0,02incl. btw
Verkocht per: 3000Min. order: 3000
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6798J |
Serie | DIN 6798J |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 5 |
Binnendiameter | 5.3 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Dikte | 0.6 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
DIN-norm | 6798J |
Uitvoering | Gesloten buitenvertanding |
Type | Tandveerring |