Eriks

Tandveerring Gesloten binnenvertanding DIN 6798 M4 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:11787443
  • Fabrikant:4043952477861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,01/ stukexcl. btw

€ 0,02incl. btw

Verkocht per: 5000Min. order: 5000

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798J
Serie
DIN 6798J
Geschikt voor boutmaat (M..)
4
Binnendiameter
4.3 mm
Buitendiameter
8 mm
Dikte
0.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
DIN-norm
6798J
Uitvoering
Gesloten buitenvertanding
Type
Tandveerring