€ 0,60/ stukexcl. btw
€ 0,73incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6798J |
Serie | DIN 6798J |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 24 |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
DIN-norm | 6798J |
Uitvoering | Gesloten buitenvertanding |
Type | Tandveerring |