Eriks

Tandveerring Gesloten binnenvertanding DIN 6798 M2.7 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23730112
  • Fabrikant:4043377146298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,02incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798J
Serie
DIN 6798J
Geschikt voor boutmaat (M..)
2.5
Binnendiameter
2.7 mm
Buitendiameter
5.5 mm
Dikte
0.4 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
6798J
Uitvoering
Gesloten buitenvertanding
Type
Tandveerring