Eriks

Tandveerring Gesloten binnenvertanding DIN 6798 M12 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:11787446
  • Fabrikant:4043952477915
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,11incl. btw

Verkocht per: 750Min. order: 750

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6798J
Serie
DIN 6798J
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
Binnendiameter
13 mm
Buitendiameter
20.5 mm
Dikte
1 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
DIN-norm
6798J
Uitvoering
Gesloten buitenvertanding
Type
Tandveerring