Eriks

Tandriemschijf 72L050 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:14436141
  • Fabrikant:8054652092243
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,98/ stukexcl. btw

€ 43,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Classical TL
Type
L050
Serie
Classical TL
Type
L050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
72
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
12.7 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1610