Eriks

Tandriemschijf 19L050 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:14436122
  • Fabrikant:8054652092076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,89/ stukexcl. btw

€ 5,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Classical TL
Type
L050
Serie
Classical TL
Type
L050
Materiaal
Staal
Aantal tanden
19
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
12.7 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Taper Lock
1108