Eriks

Tandriemschijf 120L050 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:14436139
  • Fabrikant:8054652092274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,70/ stukexcl. btw

€ 85,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Classical TL
Type
L050
Serie
Classical TL
Type
L050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
120
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
12.7 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012