Eriks

Tandlat moduul 6 60x60 L=2000mm

  • ERIKS:23548653
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 672,93/ stukexcl. btw

€ 814,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
6
Module
6 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
C45 (staal)
Steekhoogte
54 mm
Breedte
60 mm
Totale hoogte
60 mm
Drukhoek
20 °