€ 332,27/ stukexcl. btw
€ 402,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 6 |
Module | 6 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | C45 (staal) |
Steekhoogte | 54 mm |
Breedte | 60 mm |
Totale hoogte | 60 mm |
Drukhoek | 20 ° |