Eriks

Tandlat moduul 5 50x50 L=2000mm

  • ERIKS:23548651
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 300,55/ stukexcl. btw

€ 363,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Module
5 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
C45 (staal)
Steekhoogte
45 mm
Breedte
50 mm
Totale hoogte
50 mm
Drukhoek
20 °