€ 152,96/ stukexcl. btw
€ 185,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 5 |
Module | 5 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | C45 (staal) |
Steekhoogte | 45 mm |
Breedte | 50 mm |
Totale hoogte | 50 mm |
Drukhoek | 20 ° |