Eriks

Tandlat moduul 2.5 25x25 L=1000mm

  • ERIKS:23548644
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 49,68/ stukexcl. btw

€ 60,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2,5
Module
2.5 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
C45 (staal)
Steekhoogte
22.5 mm
Breedte
25 mm
Totale hoogte
25 mm
Drukhoek
20 °