Eriks

Tandlat moduul 2 20x20 L=1000mm

  • ERIKS:23548642
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 38,11/ stukexcl. btw

€ 46,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Module
2 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
C45 (staal)
Steekhoogte
18 mm
Breedte
20 mm
Totale hoogte
20 mm
Drukhoek
20 °