€ 53,13/ stukexcl. btw
€ 64,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1 |
Module | 1 mm |
Lengte | 2000 mm |
Materiaal | C45 (staal) |
Steekhoogte | 14 mm |
Breedte | 15 mm |
Totale hoogte | 15 mm |
Drukhoek | 20 ° |