Eriks

Tandheugel moduul 8 80X80 L=2000mm

  • ERIKS:13246521
  • Fabrikant:8054652140845
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 952,49/ stukexcl. btw

€ 1.152,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
6
Module
8 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
C45 (staal)
Steekhoogte
72 mm
Breedte
80 mm
Totale hoogte
80 mm
Drukhoek
20 °