Eriks

Tandheugel moduul 6 60X60 L=2000mm

  • ERIKS:24206977
  • Fabrikant:8054652080462
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 425,28/ stukexcl. btw

€ 514,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
6
Module
6 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
C45 (staal)
Steekhoogte
54 mm
Breedte
60 mm
Totale hoogte
60 mm
Drukhoek
20 °