Eriks

Tandheugel moduul 6 60X60 L=1000mm

  • ERIKS:13191443
  • Fabrikant:8054652080455
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 207,49/ stukexcl. btw

€ 251,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
6
Module
6 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
C45 (staal)
Steekhoogte
54 mm
Breedte
60 mm
Totale hoogte
60 mm
Drukhoek
20 °