€ 29,71/ stukexcl. btw
€ 35,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 4 |
Module | 4 mm |
Lengte | 500 mm |
Materiaal | C45 (staal) |
Steekhoogte | 36 mm |
Breedte | 40 mm |
Totale hoogte | 40 mm |
Drukhoek | 20 ° |