Eriks

Tandheugel moduul 4 40X40 L=3000mm

  • ERIKS:13246518
  • Fabrikant:8054652080394
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 297,05/ stukexcl. btw

€ 359,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Module
4 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal
C45 (staal)
Steekhoogte
36 mm
Breedte
40 mm
Totale hoogte
40 mm
Drukhoek
20 °