Eriks

Tandheugel moduul 4 30X30 L=2000mm

  • ERIKS:13246523
  • Fabrikant:8054652080356
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 117,90/ stukexcl. btw

€ 142,66incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Module
4 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
C45 (staal)
Steekhoogte
26 mm
Breedte
30 mm
Totale hoogte
30 mm
Drukhoek
20 °