€ 58,49/ stukexcl. btw
€ 70,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 4 |
Module | 4 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | C45 (staal) |
Steekhoogte | 26 mm |
Breedte | 30 mm |
Totale hoogte | 30 mm |
Drukhoek | 20 ° |