€ 29,10/ stukexcl. btw
€ 35,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 3 |
Module | 3 mm |
Lengte | 500 mm |
Materiaal | C45 (staal) |
Steekhoogte | 27 mm |
Breedte | 30 mm |
Totale hoogte | 30 mm |
Drukhoek | 20 ° |