Eriks

Tandheugel moduul 3 30X30 L=1000mm

  • ERIKS:23203509
  • Fabrikant:8054652080301
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 56,34/ stukexcl. btw

€ 68,17incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Module
3 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
C45 (staal)
Steekhoogte
27 mm
Breedte
30 mm
Totale hoogte
30 mm
Drukhoek
20 °