Eriks

Tandheugel moduul 2.5 25X25 L=500mm

  • ERIKS:23203531
  • Fabrikant:8054652080257
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 22,38/ stukexcl. btw

€ 27,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2,5
Module
2.5 mm
Lengte
500 mm
Materiaal
C45 (staal)
Steekhoogte
22.5 mm
Breedte
25 mm
Totale hoogte
25 mm
Drukhoek
20 °