€ 44,73/ stukexcl. btw
€ 54,12incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2,5 |
Module | 2.5 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | C45 (staal) |
Steekhoogte | 22.5 mm |
Breedte | 25 mm |
Totale hoogte | 25 mm |
Drukhoek | 20 ° |