€ 10,62/ stukexcl. btw
€ 12,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1,5 |
Module | 1.5 mm |
Lengte | 500 mm |
Materiaal | C45 (staal) |
Steekhoogte | 15.5 mm |
Breedte | 17 mm |
Totale hoogte | 17 mm |
Drukhoek | 20 ° |