Eriks

Tandheugel moduul 1.5 17X17 L=2000mm

  • ERIKS:24209525
  • Fabrikant:8054652080196
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 42,69/ stukexcl. btw

€ 51,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1,5
Module
1.5 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
C45 (staal)
Steekhoogte
15.5 mm
Breedte
17 mm
Totale hoogte
17 mm
Drukhoek
20 °