Eriks

T-stuk Banjokoppeling 8mmxM 14x1.5 M 14x1.5

  • ERIKS:13783884
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
T-stuk
Uitwendige buisdiameter aansluiting
8 mm
Nom. binnendiameter 2
M 14x1.5
Nom. binnendiameter 3
M 14x1.5
Aansluiting
Banjokoppeling
d1
M 14x1.5
d2
M 14x1.5
L3
7.5 mm
l1
34 mm
l2
54 mm