€ 10,98/ stukexcl. btw
€ 13,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Vorm | T-stuk |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 8 mm |
Nom. binnendiameter 2 | M 12x1 |
Nom. binnendiameter 3 | M 14x1.5 |
Aansluiting | Banjokoppeling |
d1 | M 12x1 |
d2 | M 14x1.5 |
L3 | 7.5 mm |
l1 | 34 mm |
l2 | 4 mm |