Eriks

T-stuk Banjokoppeling 8mmx1/4" M 14x1.5

  • ERIKS:13783887
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 10,90/ stukexcl. btw

€ 13,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
T-stuk
Uitwendige buisdiameter aansluiting
8 mm
Nom. binnendiameter 2
1/4"
Nom. binnendiameter 3
M 14x1.5
Aansluiting
Banjokoppeling
d1
G1/4" A
d2
M 14x1.5
L3
7.5 mm
l1
35 mm
l2
54 mm