Eriks

T-stuk Banjokoppeling 6mmxM 12x1 M 10x1

  • ERIKS:13783797
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 10,90/ stukexcl. btw

€ 13,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
T-stuk
Uitwendige buisdiameter aansluiting
6 mm
Nom. binnendiameter 2
M 12x1
Nom. binnendiameter 3
M 10x1
Aansluiting
Banjokoppeling
d1
M 12x1
d2
M 10x1
L3
7.5 mm
l1
34 mm
l2
48 mm