Eriks

T-stuk Banjokoppeling 4mmxM 8x1 M 8x1

  • ERIKS:13783628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,33/ stukexcl. btw

€ 7,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
T-stuk
Uitwendige buisdiameter aansluiting
4 mm
Nom. binnendiameter 2
M 8x1
Nom. binnendiameter 3
M 8x1
Aansluiting
Banjokoppeling
d1
M 8x1
d2
M 8x1
L3
6.5 mm
l1
26 mm
l2
38 mm