€ 33,51/ stukexcl. btw
€ 40,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Vorm | T-stuk |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 4 mm |
Nom. binnendiameter 2 | M 10x1 |
Nom. binnendiameter 3 | M 8x1 |
Aansluiting | Banjokoppeling |
d1 | M 10x1 |
d2 | M 8x1 |
L3 | 6.5 mm |
l1 | 26 mm |
l2 | 38 mm |