Eriks

Swivel RVS/FPM M R 1/2"x F R 1/2"

  • ERIKS:11470285
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,45/ stukexcl. btw

€ 52,57incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Type
Wartel
Maximale werkdruk
30 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Buitendraad
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
1/2"
Vorm
Wartel
Temperatuurbereik
van -20 tot 95 °C