Eriks

Swivel MS LD M 1" x F 1"

  • ERIKS:13353754
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,88/ stukexcl. btw

€ 74,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Messing
Type
Wartel
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Buitendraad
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
1"
Vorm
Wartel
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C