Eriks

Studbolt met moer UNC 1/2.inch x MM Roestvaststaal (RVS) A193 B8 / A194 GR8

  • ERIKS:23370318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,47/ stukexcl. btw

€ 5,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS A193 B8/gr8
Draadmaat
1/2 in
Lengte
2.1/4 in
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Type schroefdraad
UNC
Norm moer
A194