€ 83,20/ stukexcl. btw
€ 100,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHUF-HP |
Type | SHUF-HP/BOSS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Binnendraad 3-delig |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 2" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN50 |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Maximale werkdruk | 260 psi |