Eriks

Stoomkoppeling SHUF-HP/BOSS 25 ST 3/4" BI NPT (3-delig)

  • ERIKS:11277768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Koppeling voor stoom, type Boss "GF", met BSP- c.q. NPT-binnendraad, zonder klemschalen, materiaal verzinkt staal met zware gietijzeren wartelmoer, werkdruk stoom 17,5 bar en werkdruk water 45 bar. Ook bruikbaar voor zware toepassingen in perslucht. Te gebruiken met smeedbaar gietijzeren Boss klemschaal.
Opslaan in lijst

€ 54,80/ stukexcl. btw

€ 66,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHUF-HP
Type
SHUF-HP/BOSS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad 3-delig
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
260 psi