Eriks

Stergreep PA zwart ø60 met inwendig draadgat M8x18

  • ERIKS:12731359
Image 1
Stergreep PA zwart met draadbus
Opslaan in lijst

€ 3,22/ stukexcl. btw

€ 3,89incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PA
Draaddiameter (M..)
8
Draadmaat
M8
Uitvoering
Met verzinkte bus met schroefdraad
Diameter
60 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyamide