Eriks

Stergreep PA zwart ø30 met inwendig draadgat M8x14

  • ERIKS:12731353
Image 1
Stergreep PA zwart met draadbus
Opslaan in lijst

€ 2,63/ stukexcl. btw

€ 3,18incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PA
Draaddiameter (M..)
8
Draadmaat
M8
Uitvoering
Met verzinkte bus met schroefdraad
Diameter
30 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyamide