Eriks

Stelvoet PE Chroom ø50 M12x35

  • ERIKS:12730905
Image 1
Stelvoet PE met verzinkte stelschroef en verchroomde kap. De stelvoeten zijn geschikt voor meubels en apparaten en kunnen belast worden tot 250 kg.
Opslaan in lijst

€ 3,85/ stukexcl. btw

€ 4,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
Diameter
50 mm
Draadmaat (M..)
12
Kwaliteitsklasse
Polyethyleen
Diameter voet
50 mm
Draadmaat
M 12
Voethoogte
15.5 mm
Lengte
35 mm