Eriks

Stelvoet PE Chroom ø30 M8x20

  • ERIKS:12730897
Image 1
Stelvoet PE met verzinkte stelschroef en verchroomde kap. De stelvoeten zijn geschikt voor meubels en apparaten en kunnen belast worden tot 250 kg.
Opslaan in lijst

€ 1,62/ stukexcl. btw

€ 1,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
Diameter
30 mm
Draadmaat (M..)
8
Kwaliteitsklasse
Polyethyleen
Diameter voet
30 mm
Draadmaat
M8
Voethoogte
11.5 mm
Lengte
20 mm